タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの 鉢・ポット
ラウンドポット ローコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55063743
品番
COP-02SW
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
水抜き穴有り
材質
ファイバーストーン
質量(kg)
約8.5
色
ホワイト
サイズ
小
容量(L)
約70
内径(Φmm)
約425
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約500×440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約Φ500×H440mm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません