タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの 鉢・ポット
ロングポット トリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55063777
品番
COP-03W
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
水抜き穴有り
材質
ファイバーストーン
幅(mm)
350
質量(kg)
約18.3
色
ホワイト
質量(g)
18.3
容量(L)
約45
内寸(mm)
約280×280×高さ390(底上げ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×350×1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約W350×D350×H1000mm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません