タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの 鉢・ポット
キューブポット エカール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55063795
品番
COP-09SBK
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
水抜き穴有り
材質
ファイバーストーン
幅(mm)
400
質量(kg)
約6.2
色
ブラック
サイズ
小
質量(g)
6.2
容量(L)
約55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×400×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約W400×D400×H400mm
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
約320×320
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません