長靴 PVC製 ハイブリーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55063839 品番 C0196AA
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

靴底にゴミが詰まりにくい衛生的なPVC製長靴です。
水・油の上で滑りにくいので、衛生的且つ安全な環境を保てます。
フィット感が良く、長靴特有の「パカパカ感」が少ないので足が疲れにくい仕様。
インソール入り。

サイズ(cm)26 機能耐油、抗菌、防カビ 足幅3E 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする