タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの 鉢・ポット
ポットフィート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
55063917
品番
PIA-PF01BK
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
セラミック
幅(mm)
80
質量(kg)
約0.2
色
ブラック
質量(g)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×45×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約W80×D45×H45mm