タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの 鉢・ポット
ロングポット アレグロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55063926
品番
PIA-L01SG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
無水抜き穴し
材質
ポリテラゾ
幅(mm)
350
質量(kg)
約11
色
グレー
サイズ
小
質量(g)
11
容量(L)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×350×750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約W350×D350×H750mm/内寸:約W300×D300mm
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
約300×300
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません