3/22より値下げ!現場を応援
タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの 鉢・ポット
ロングポット アレグロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55063935
品番
PIA-L01LG
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
無水抜き穴し
材質
ポリテラゾ
幅(mm)
420
質量(kg)
約16
色
グレー
サイズ
大
質量(g)
16
容量(L)
約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約420×420×900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約W420×D420×H900mm /内寸:約W370×D370mm
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
約370×370
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません