曜日別特売
10184562 ステンレス六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55064573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス六角ボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10本)注文コード55064573品番10184562
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐食性のあるステンレスの六角ボルトです。
購入しやすい少量パックです。

種別全ねじねじの呼びM6材質ステンレス長さ(mm)20トラスコ品番828-4158頭部形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする