※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス六角ボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10本)
注文コード
55064634
品番
10184568
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性のあるステンレスの六角ボルトです。
購入しやすい少量パックです。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
長さ(mm)
40
トラスコ品番
828-4164
頭部形状
六角