SC3242WM シリカクリン抗菌消臭立体マスクホワイト テクナード 55065579

シリカクリン抗菌消臭立体マスクホワイト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55065579 品番SC3242WM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

抗菌防臭性:銀イオンの優れた抗菌効果によりさまざまな菌の増殖を抑制。
耐久性:抗菌剤練り込みタイプのため半永久的な抗菌性能。
消臭調湿効果:マスクのニオイ、湿気をコントロールします。
清潔快適ポリエステル織編素材:リフレスマイル(R)使用。

形状立体型 ホワイト・ライトグレー・ベージュ・ブラック サイズM 対象抗菌消臭 アズワン品番65-2329-42 生地表・裏生地:ポリエステル抗菌生地、ポリウレタン、コットン、中材:シリカゲル、ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
マスクのご注文に際してのご注意
※色はホワイトとグレーの2色を用意していますが色の指定はできません。
※マスクの返品は一切お受けできませんので、サイズはよくお確かめください。
※マスクは会員特典対象外の商品です。ご承知ください。
(※誠に勝手なお願いですがよろしくお願いいたします。)
使用上のご注意
※かゆみ、かぶれ等の症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください。
※肌に異常がある場合は、悪化する恐れがありますので、ご使用はお避けくたさい。
※有毒ガス・有害粉麈などに対して、効果はありません。
※幼児の手の届かないところに保管してくたさい。
※高温多湿な場所での保管はさけてください。
※洗濯する際は手洗いを推奨します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55065579
2021-07-21
用途:
2時間の講義にも快適

2時間の講義をしても快適なので、大変気に入っており、何回もリピートしています。
「ネイビー」や「ライトグレー」などの色も販売しているので、欲しくなってきました。
モノタロウからも他の色を是非販売して欲しいです!!
よろしくお願い致します。

対象商品:
55065579
2021-03-20
用途:
普段着用ですが、買い物など外出にも着てゆきます、農作業時
平松屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

主には、子供の通学用に使っており、少しクタブレ(傷んできたら)れてきたら畑作業に使いますが、選択して反復使えますので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする