曜日別特売
SC3242CWS シリカクリン抗菌消臭立体マスククールホワイト テクナード 55065615

シリカクリン抗菌消臭立体マスククールホワイト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55065615品番SC3242CWS
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)アウトレット
¥1,490189

UVカット機能付きでクール効果があります。
抗菌防臭性:銀イオンの優れた抗菌効果によりさまざまな菌の増殖を抑制。
耐久性:抗菌剤練り込みタイプのため半永久的な抗菌性能。
消臭調湿効果:マスクのニオイ、湿気をコントロールします。

形状立体型ホワイト・ライトグレー・ベージュ・ネイビー・ダークブラウンサイズS対象抗菌消臭生地表:ポリエステル抗菌生地、裏:接触冷感生地、ポリウレタン、コットン、中材:シリカゲル、ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※かゆみ、かぶれ等の症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください。
※肌に異常がある場合は、悪化する恐れがあリますので、ご使用はお避けくたさい。
※有毒ガス・有害粉麈などに対して、効果はあリません。
※幼児の手の届かないところに保管してくたさい。
※高温多湿な場所での保管はさけてください。
※洗濯する際は手洗いを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55065624
2021-06-19
用途: 通勤
サービス業

前回購入したLが大きかったからMにしたが、やや小さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする