シリカクリン抗菌消臭立体マスククールホワイト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード55065633 品番SC3242CWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

UVカット機能付きでクール効果があります。
抗菌防臭性:銀イオンの優れた抗菌効果によりさまざまな菌の増殖を抑制。
耐久性:抗菌剤練り込みタイプのため半永久的な抗菌性能。
消臭調湿効果:マスクのニオイ、湿気をコントロールします。

形状立体型 ホワイト・ライトグレー・ベージュ・ネイビー・ダークブラウン サイズL 対象抗菌消臭 生地表:ポリエステル抗菌生地、裏:接触冷感生地、ポリウレタン、コットン、中材:シリカゲル、ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※かゆみ、かぶれ等の症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください。
※肌に異常がある場合は、悪化する恐れがあリますので、ご使用はお避けくたさい。
※有毒ガス・有害粉麈などに対して、効果はあリません。
※幼児の手の届かないところに保管してくたさい。
※高温多湿な場所での保管はさけてください。
※洗濯する際は手洗いを推奨します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55065624
2021-06-19
用途:
通勤
サービス業

前回購入したLが大きかったからMにしたが、やや小さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする