曜日別特売
H-06-ST パイオラン(TM)テープ 標示テープ ストップ ダイヤテックス 55065737

H-06-ST パイオラン(TM)テープ 標示テープ ストップ ダイヤテックス 55065737
H-06-ST パイオラン(TM)テープ 標示テープ ストップ ダイヤテックス 55065737

パイオラン(TM)テープ 標示テープ ストップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(40巻)
内容量1箱(40巻)注文コード55065737品番H-06-ST
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)アウトレット
¥18,9805,598

パイオラン(TM)クロスの「STOP(ストップ)」標識テープです。
感染症対策にも役立つ注意喚起表示テープ。
手で簡単に切れる(刃物不要)!
糊のはみ出しや、糊残りが少なく、再剥離が可能なテープです。
水や油がかかっても印刷がにじみにくい!

用途店舗、商業施設、病院、公共施設、オフィス、学校、スーパー、娯楽施設、イベント会場など(テープ)黒、(表示)白テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10文字内容STOP粘着力8N/25mm幅(mm)50長さ(m)10表示STOPRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テープを貼る面は汚れていると十分な粘着力が得れませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避け涼しい所に保管して下さい。
※絶縁テープではありませんので、電気絶縁用にはご使用にならないで下さい。
※再剥離タイプであっても、被着体によっては糊残りや変色、汚染、塗装剥がれ等を起こすこともありますので、大切なものへ貼る時には一度ご確認の上ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする