メイオールNEO 75 15kg缶

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード55065755 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,582
販売価格(税別)
9,798

食品の風味を損なわないように配慮したアルコール製剤です。
幅広い食品の日持ち向上用途に使用頂けます。

成分エタノール:68.0%、グリセリン脂肪酸エステル:0.05%、乳酸0.045% 乳酸ナトリウム:0.005%、水:31.9% 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量5以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55065755
2020-09-30
用途:
消毒用
製造業

アルコール消毒液が手に入りにくく、高騰している昨今少し奮発して購入。携帯スプレーに移して持ち歩きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする