三菱商事ライフサイエンス
三菱商事ライフサイエンスの 除菌衛生用品
三菱商事ライフサイエンスの 液体・スプレータイプ除菌剤
メイオールNT 75 15kg缶
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
注文コード
55065764
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,718
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
中性タイプで金属腐食性が少なく、サニテーションに適しています。
食品の風味を損なわないように配慮したアルコール製剤です。
幅広い食品の日持ち向上用途に使用頂けます。
成分
エタノール:67.9%、グルコノデルタラクトン:0.03%、クエン酸ナトリウム:0.045%、水:32.04%
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量5以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません