エークイックPRO 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード55065773 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,980

(1)ウイルス除去効果に優れます!(特許処方)
排泄物や吐しゃ物などの汚れが残っているような所で使用しても、
高いウイルス除去効果を発揮します!
汚れにも強いことが大きな特長です!
(2)シュッと一吹き!隅々までしっかり除菌!(特許処方)
独自技術で表面張力を抑制。瞬間的に広範囲に液が行き渡り、
効果を発揮します。

成分エタノール:55%、乳酸:2.13%、グリセリン脂肪酸エステル:0.03%、乳酸ナトリウム0.02% 水:42.82% 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量5以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする