TKC91H80W350-MUGA ケーブルベア TKC形 椿本チエイン 55066157

TKC91H80W350-MUGA ケーブルベア TKC形 椿本チエイン 55066157
TKC91H80W350-MUGA ケーブルベア TKC形 椿本チエイン 55066157

ケーブルベア TKC形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内幅(mm)350
適合本体型式TKC91H80W350R
種別移動端
質量(g/個)1176
1176
1389
592
691
598
666
889
736
798
987
804
1081
869
1087
874
1179
936
1185
942
993
900
1091
968
1223
1070
1191
1038
1138
1289
1421
1208
1519
1276
1244
内容量1個注文コード55066157品番TKC91H80W350-MUGA
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥28,274
販売価格(税別)
25,704
種別移動端使用温度範囲(℃)-40~80適合本体型式TKC91H80W350R質量(g/個)1176内幅(mm)350材質(ブラケット)エンプラ(黒色)+スチール製ブシュ付最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする