曜日別特売

ケーブルベアTKP形用ブラケット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内幅(mm)125
適合本体型式KP68H46-30/40W125R
KP68H46-30/40W125R
TKP68H46-30/40W100R
TKP68H46-30/40W150R
TKP68H46-30/40W175R
TKP68H46-30/40W75R
TKP91H56W150R
TKP91H56W175R
KP91H56W200R
TKP91H56W200R
TKP91H56W225R
TKP91H56W250R
TKP91H56W275R
TKP91H56W300R
TKP91H56W325R
TKP91H56W350R
TKP91H56W400R
TKP91H56W450R
TKP91H56W500R
TKP91H80W150R
TKP91H80W175R
TKP91H80W200R
TKP91H80W225R
TKP91H80W250R
TKP91H80W275R
TKP91H80W325R
TKP91H80W300R
TKP91H80W350R
TKP91H80W400R
TKP91H80W450R
TKP91H80W500R
種別移動端
質量(g/個)154
154
143
163
174
133
581
494
612
520
649
536
707
554
560
744
576
775
592
800
833
652
965
692
1021
921
796
952
844
860
951
1014
876
1047
862
1046
1109
926
1140
942
960
1141
1203
1299
1026
1329
内容量1個注文コード55067593品番TKP68H46W125-MUGA
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,048
販売価格(税別)
13,680
種別移動端使用温度範囲(℃)-40~80適合本体型式KP68H46-30/40W125R質量(g/個)154内幅(mm)125材質(ブラケット)エンプラ(黒色)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする