椿本チエイン
ケーブルベアTKP形用ブラケット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内幅(mm)
300
100
125
150
175
75
200
225
250
275
300
325
350
400
450
500
適合本体型式
TKP91H56W300R
TKP91H56W300R
TKP91H56W300R
TKP68H46-30/40W100R
KP68H46-30/40W125R
TKP68H46-30/40W150R
TKP68H46-30/40W175R
TKP68H46-30/40W75R
TKP91H56W150R
TKP91H56W175R
KP91H56W200R
TKP91H56W200R
TKP91H56W225R
TKP91H56W250R
TKP91H56W275R
TKP91H56W325R
TKP91H56W350R
TKP91H56W400R
TKP91H56W450R
TKP91H56W500R
TKP91H80W150R
TKP91H80W175R
TKP91H80W200R
TKP91H80W225R
TKP91H80W250R
TKP91H80W275R
TKP91H80W325R
TKP91H80W300R
TKP91H80W350R
TKP91H80W400R
TKP91H80W450R
TKP91H80W500R
種別
移動端
移動端
固定端
質量(g/個)
775
775
775
592
143
154
163
174
133
581
494
612
520
649
536
707
554
560
744
576
800
833
652
965
692
1021
921
796
952
844
860
951
1014
876
1047
862
1046
1109
926
1140
942
960
1141
1203
1299
1026
1329
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55067749
品番
TKP91H56W300-MUCRGA
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥21,859
販売価格(税別)
¥
19,872
バスケットに入れる
種別
移動端
使用温度範囲(℃)
-40~80
適合本体型式
TKP91H56W300R
質量(g/個)
775
内幅(mm)
300
材質(ブラケット)
エンプラ(黒色)
最大移動速度(m/min)
300(支持ローラ設置の場合150m/min)