防災&災害専用テント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55068030 品番MY-K-1
参考基準価格(税別)¥410,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天幕はTSクリップで固定するだけですので簡単に固定できます。
MY-K-1は骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失等がなくどなたでも簡単に設営ができます。
負担のかかる支柱には標準Φ38.1mmを採用。
MY-Y-1は蛇腹式のフレームですので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です。
支柱:38.5mmパイプ・合掌:25mmパイプを使用、合掌構造等安全にお使い頂ける高強度仕様です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする