質量(kg)49.5色ホワイト高さ(mm)1425奥行(mm)450最大積載量(kg)40/棚1段あたり付属品鍵2枚仕様組立サービス付材質棚板:スチール(焼付塗装)、取っ手:ABS樹脂材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ両開き扉棚板数(枚)3棚段数4適合品番JE-11 W4(ベース)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1425機能180度開閉扉ベース下置設置時必須・別売(適合ベース JE-11)設置姿勢中置または下置用内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)864×418×1375錠前シリンダー錠棚板厚さ(mm)15設置形態中置または下置用鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1425棚板調整ピッチ(mm)20アジャスターなし均等耐荷重(kg/段)40サービス分類組立・設置・取付