Jeラテラル3段保管庫(連結サービス付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55068467 品番 JE-A105H-3 W4
参考基準価格(税別)¥80,200 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
質量(kg)55.1 ホワイト 奥行(mm)400 ベース必須・別売(安定ベース JE-AAB、通常ベース JE-A11) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1マス)819×353×305 付属品仕切り板2枚(棚1段あたり)付、鍵2枚付 材質本体・棚板=スチール(焼付塗装)、取っ手=ABS樹脂 高さ(mm)1050 タイプラテラル 段数3 最大積載量(kg)60/1引出あたり 棚段数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1050 機能ラッチ機能付 設置姿勢下置用 錠前シリンダー錠 あり グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1050 アジャスターなし サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お届け時には配送スタッフが開梱・連結・設置・梱包材の引取まで行います。
※本体同士連結可能な商品です。連結は同メーカー、同シリーズで連結対応商品(ベースを含みます)を2台以上同時購入いただいた場合のみとなります。
※こちらの商品は転倒の危険性が高い商品のため下置き専用となっております。また、単体で使用せず、必ず2台以上連結してご使用ください。やむをえず単体で使用する際は安定ベースをご使用ください。
※使用する際は別売の専用ベースが必要です。適合ベースをお持ちでない場合は同時購入をお願い致します(連結使用時は通常ベース可)。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,040 / 税込 ¥6,644
北海道地方数量1につき ¥6,040 / 税込 ¥6,644
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする