JE-105L-4MD W4 Jeパーソナルロッカー(連結サービス付) プラス[家具] 55068537

Jeパーソナルロッカー(連結サービス付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイプパーソナルロッカー
ホワイト
奥行(mm)450
内容量1台注文コード55068537品番JE-105L-4MD W4
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
質量(kg)58ホワイトタイプパーソナルロッカー奥行(mm)450機能庫内配線用穴種別4人用材質本体・棚板=スチール(焼付塗装)、取っ手=ABS樹脂高さ(mm)1050最大積載量(kg)20(棚1段あたり)棚板数(枚)4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050設置方式下置用ベース必須・別売(安定ベース JE-AAB、配線ベース JE-A11X、通常ベース JE-A11)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1マス内寸:415×405×475、メール投入口寸法:320×26ダイヤル錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050棚板調整ピッチ(mm)40/4段階アジャスターなしサービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お届け時には配送スタッフが開梱・連結・設置・梱包材の引取まで行います。
※本体同士連結可能な商品です。連結は同メーカー、同シリーズで連結対応商品(ベースを含みます)を2台以上同時購入いただいた場合のみとなります。
※こちらの商品は転倒の危険性が高い商品のため下置き専用となっております。また、単体で使用せず、必ず2台以上連結してご使用ください。やむをえず単体で使用する際は安定ベースをご使用ください。
※使用する際は別売の専用ベースが必要です。適合ベースをお持ちでない場合は同時購入をお願い致します(連結使用時は通常ベース可)。
※庫内で電源を確保する場合は配線ベースをご利用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,390/税込9,229
北海道地方数量1につき8,390/税込9,229
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする