北海道向け 刈払機用イグサ刃(2枚刃)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55068546 品番405×2.1×2枚刃
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

北海道でよく使われている2枚刃。
2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。
両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。
刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。
全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上

全長(mm)405 刃数(p)2 刃厚(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55068546
2025-08-30
用途:
耕作放棄地の硬い背高泡立草や月見草の刈り取り
製造業

マルヤマBC42(42cc)刈払機で使用。推奨排気量は30cc以上とのことだがゴーデンスターTJ35(35cc)では力不足だった。42ccでも時々回転が落ちる、刃の重さが重いので回転が上がれば慣性力で上記の硬く太い草でもスパスパ良く斬れる。切れ味は申し分ない。脛当ては必ず必要でキックバック対策がMust。

対象商品:
55068546
2022-08-10
用途:
草刈り

405mmですが、実際の刈幅は150mmぐらいです。80ccのエンジンでもごっそり刈ろうとすると回転が止まってしまいます。扱いには慣れが必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
55068546
2022-03-17
用途:
草刈り
農・林・水産業

ストレスなく使うには排気量40cc以上は欲しいところ。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする