※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリコンテナー(蓋付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(8.5L) 注文コード55069676 品番PT-9フタ付
参考基準価格(税別)¥2,132 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

容量:8.5L
外寸:380×290×140mm
有効内寸:310×235×110mm
材質:ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする