曜日別特売
ZPET150R-B JS4060 フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55069709

 

ZPET150R-B JS4060 フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55069709
ZPET150R-B JS4060 フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55069709
ZPET150R-B JS4060 フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55069709
ZPET150R-B JS4060 フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55069709
ZPET150R-B JS4060 フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55069709

フライス切削用インサートZPET (BR2P用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質JS4060厚さT(mm)7.5注文コード55069709品番ZPET150R-B JS4060
参考基準価格(税別)¥75,100販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。
インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。
新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。
インサートは片面2コーナ仕様です。

用途
金型形状部の荒・中仕上げ加工
プレス金型における肉盛り溶接部の加工
材質JS4060形状平行四辺形タイプR刃全長A(mm)30.5精度E級厚さT(mm)7.5ボール半径R(mm)15
注意
※JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする