EPSF4045-PN エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55070156 EPSF4045-PN エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55070156

エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55070156 品番 EPSF4045-PN
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。
薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。
エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。
エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。
振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。
耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。
他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。

用途
軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工
非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工
側面の仕上げ加工
材質超硬合金 刃数4 全長(mm)56 シャンク径(Φmm)6 表面処理PNコーティング シャンク径公差h5 刃長l(mm)11.3 ねじれ角(°)43 外径Dc(Φmm)4.5 外径公差0〜-0.015
注意
※本工具のPNコーティングはその性質上、通電性が低いため、通電方式の工具長測定装置を使用の際には注意してください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※できるだけ高剛性、高精度の機械及びチャックを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする