EPDREH2002-1-002-TH3 高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55070497 EPDREH2002-1-002-TH3 高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55070497 EPDREH2002-1-002-TH3 高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55070497 EPDREH2002-1-002-TH3 高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55070497

高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55070497 品番 EPDREH2002-1-002-TH3
参考基準価格(税別)¥11,680 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。
ボールエンドミルと同様に工具中心基準でコーナRの精度を保証しました。 工具中心基準でコーナRの精度を保証したことで従来のラジアスエンドミルより工具精度のばらつきが少なく高精度な加工が可能です。
特に首下長を短くし(L/D=8以下)、 高硬度鋼加工に特化した工具構成でラインナップしました。
コーナ部の欠け防止に効果がある、R0.02をラインナップしています。 スクエアに比べて工具のコーナ部の欠けを低減します。
「TH3コーティング」を採用し、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮します。

用途
精密プラスチック金型、鍛造・パンチングダイなど高硬度鋼直彫り
金型の立壁や3次元形状の仕上げ加工、金型の隅Rの仕上げ加工
外径Dc(Φmm)0.2 材質超硬合金 刃長l(mm)0.15 刃数2 コーナーR(mm)0.02 首径D1(Φmm)0.17 干渉角(°)13.16 表面処理TH3コート ねじれ角(°)30 シャンク径公差h5 硬さ(高硬度材加工・可能被削材)72HRC 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 首下長(mm)1
注意
※エポックディープラジアスエボリュ-ション「EPDRE-ATH」とは勾配角に対する実有効首下長が異なります。再度ご確認お願いいたします。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする