エアホースリール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55071039 品番AHR-6510PA
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

リールごと壁や柱にねじ止め可能です。
リールが引き出し方向に向くので、ホースの引き出しがスムーズです。
自動巻き取り式で収納もコンパクトです。
着脱簡単なワンタッチソケット付です。
ホースの折れを防ぐ、ホースガイド付です。
回転台:無

用途自動巻取式エアーホースリールとして 最高使用圧力(MPa)1 本体質量(kg)3.3 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)取入口:1.5、吐出口:10 使用流体空気 アズワン品番64-4374-17
取扱説明書:(0.42MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする