画像準備中

重量用自在キャスター(ストッパーなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55071075 品番 K-100HB-150-R
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。
弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)

タキゲンコード30078 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法D(Φmm)150 寸法H(mm)187 寸法(L1×W1)(mm)110×110 寸法(P1×P2)(mm)90×90 寸法L2(mm)40 寸法W2(mm)42 寸法t(mm)4 許容荷重(kN)2.74 質量(g)2830 用途大型・中型の機器・台車・ワゴン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする