TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレス重量戸車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55071188
品番
K-1030-42
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
ベアリング内蔵
タキゲンコード
30780
材質(フレーム)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)
ステンレス(SUS303)
材質(ベアリング)
高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
表面仕上げ
研磨材使用
寸法D(Φmm)
42
寸法H1(mm)
45.5
寸法H2(mm)
12.5
寸法L1(mm)
100
寸法W1(mm)
60
寸法W2(mm)
14
寸法W3(mm)
9.5
寸法t(mm)
1.5
寸法P1(mm)
85.5
用途
食品機械・厨房・冷凍車