TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレス重量戸車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55071206
品番
K-1030-75
販売価格(税込)
¥11,616
販売価格(税別)
¥
10,560
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
ベアリング内蔵
タキゲンコード
30782
材質(フレーム)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)
ステンレス(SUS303)
材質(ベアリング)
高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
表面仕上げ
研磨材使用
寸法D(Φmm)
75
寸法H1(mm)
79
寸法H2(mm)
20
寸法L1(mm)
140
寸法W1(mm)
90
寸法W2(mm)
19
寸法W3(mm)
11
寸法t(mm)
2
寸法P1(mm)
106
用途
食品機械・厨房・冷凍車