画像準備中

キャリマウント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55071224 品番 K-90-CM-200C
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。

タキゲンコード30959 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ナイロン6 材質(防振ゴム)耐油性ゴム 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法D(Φmm)75 寸法H1(mm)128 寸法H2(mm)25 寸法H3(mm)20 寸法(L1×W1)(mm)110×110 寸法L2(mm)60 寸法W2(mm)64 寸法t(mm)6 寸法P(mm)80 用途精密機械・事務機器・計測機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする