画像準備中

ステンレスプレス固定キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55071538 品番 K-1304R-65-SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)400 材質(車輪)ステンレス 寸法L(mm)61 寸法H(mm)87.5 寸法t(mm)2 許容荷重(kN)0.68 寸法D(Φmm)65 寸法d(Φmm)8.5 耐熱温度(℃)-20〜+120 寸法W1(mm)45 寸法W2(mm)20 寸法(P1×P2)(mm)45×25 タキゲンコード30533

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする