TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレスプレス固定キャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55071565
品番
K-1304R-75-UR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
厨房室などの作業台・台車・ワゴン
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
395
材質(車輪)
ウレタン
寸法L(mm)
61
寸法H(mm)
92.5
寸法t(mm)
2
許容荷重(kN)
0.78
寸法D(Φmm)
75
寸法d(Φmm)
8.5
耐熱温度(℃)
-20〜+80
寸法W1(mm)
45
寸法W2(mm)
20
寸法(P1×P2)(mm)
45×25
タキゲンコード
30537