TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレス超小型スライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55071574
品番
K-1372-10
販売価格(税込)
¥685
販売価格(税別)
¥
623
バスケットに入れる
超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法L(mm)
95
寸法S(mm)
113
寸法N(mm)
8
寸法P1(mm)
75
寸法P2(mm)
60
寸法P3(mm)
15
寸法P4(mm)
-
寸法P5(mm)
-
許容荷重(N/ペア)
39
用途
精密機器・計測機器・試験機
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
24
タキゲンコード
31830