ステンレス超小型スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55071583 品番 K-1372-16
販売価格(税込) ¥941
販売価格(税別)
855

超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
ステンレス製で耐食性に優れています。

寸法L(mm)155 寸法S(mm)178 寸法N(mm)10 寸法P1(mm)135 寸法P2(mm)120 寸法P3(mm)60 寸法P4(mm)15 寸法P5(mm)- 許容荷重(N/ペア)59 用途精密機器・計測機器・試験機 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)40 タキゲンコード31831

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする