TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレス超小型スライドレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55071599
品番
K-1372-22
販売価格(税込)
¥1,052
販売価格(税別)
¥
956
バスケットに入れる
超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法L(mm)
215
寸法S(mm)
243
寸法N(mm)
12
寸法P1(mm)
195
寸法P2(mm)
180
寸法P3(mm)
120
寸法P4(mm)
75
寸法P5(mm)
15
許容荷重(N/ペア)
59
用途
精密機器・計測機器・試験機
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
55
タキゲンコード
31832