TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
樹脂製ボールキャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容荷重(N)
29.4
色
ブラック
タキゲンコード
31527
注文コード
55071669
品番
K-145-16B
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重・色・タキゲンコード
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
食品、医薬品関連等の水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールキャスターです。
タキゲンコード
31527
材質
ポリアセタール(POM)
色
ブラック
許容荷重(N)
29.4
質量(g)
10
用途
食品、医療品関連等の搬送ライン