画像準備中

樹脂製ボールキャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容荷重(N)98 ブラック タキゲンコード31530 注文コード55071705 品番K-145-25B
販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590
この商品は許容荷重・色・タキゲンコードなど7種類から選べます 他の種類を見る

食品、医薬品関連等の水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールキャスターです。

タキゲンコード31530 材質ポリアセタール(POM) ブラック 許容荷重(N)98 質量(g)30 用途食品、医療品関連等の搬送ライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする