TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
樹脂製ボールキャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容荷重(N)
68.6
色
ホワイト
タキゲンコード
31787
注文コード
55071723
品番
K-145-D-22W
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重・色・タキゲンコード
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
食品、医薬品関連等の水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールキャスターです。
タキゲンコード
31787
材質
ポリアセタール(POM)
色
ホワイト
許容荷重(N)
68.6
質量(g)
47
用途
食品、医療品関連等の搬送ライン