画像準備中

ステンレス低床式重荷重用自在キャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55071766 品番 K-1540S-65-NRB
販売価格(税込) ¥7,645
販売価格(税別)
6,950

取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。
車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。

用途OA機器・大型・中型の機器 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)875 材質(車輪)ナイロン(NRB) 寸法L(mm)22 寸法H(mm)90 寸法t(mm)3 許容荷重(kN)3 寸法D(Φmm)65 旋回半径(mm)58 寸法W(mm)40 タキゲンコード31753

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする