TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレス低床式重荷重用固定キャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55071775
品番
K-1540S-75-NRB
販売価格(税込)
¥8,042
販売価格(税別)
¥
7,311
バスケットに入れる
取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。
車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
用途
OA機器・大型・中型の機器
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
941
材質(車輪)
ナイロン(NRB)
寸法L(mm)
23
寸法H(mm)
100
寸法t(mm)
3
許容荷重(kN)
3
寸法D(Φmm)
75
旋回半径(mm)
63
寸法W(mm)
40
タキゲンコード
31754