画像準備中

ステンレス緩衝器付キャスター(固定車)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55071863 品番 K-1560R-125-UR
販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

小型緩衝器(ショックアブソーバ)内蔵により衝撃や振動・騒音を抑えます。
振動加速度はショックアブソーバ無しのキャスターの10分の1。グレーチング上走行時の塵舞い上げ量は8分の1。
耐摩耗性能や引裂強度に優れた、導電ウレタンを使用しているので、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
緩衝器取付け位置を変えることにより3タイプの基準荷重が設定ができます。(100N/200N/300N)初期設定300N。

用途精密機器・運搬用台車 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)785 材質(車輪)ウレタン 寸法L(mm)42〜67 寸法H(mm)186〜161 寸法D(Φmm)125 寸法W(mm)32 タキゲンコード31445

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする