TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレス耐熱樹脂車輪キャスター(自在車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55071897
品番
K-1580J-100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
特殊フェノール樹脂車輪を使用し、耐熱性に優れています。
用途
オーブン機械・高温殺菌処理機械
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
850
材質(車輪)
特殊フェノール樹脂(アスベスト類有害物質未使用)
許容荷重(N)
1470
適合温度(℃)
-30〜+260(連続1時間使用)
タキゲンコード
31509