画像準備中

ステンレス耐熱樹脂車輪キャスター(自在車)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55071906 品番 K-1580J-80
販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

特殊フェノール樹脂車輪を使用し、耐熱性に優れています。

用途オーブン機械・高温殺菌処理機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)470 材質(車輪)特殊フェノール樹脂(アスベスト類有害物質未使用) 許容荷重(N)680 適合温度(℃)-30〜+260(連続1時間使用) タキゲンコード31508

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする