TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレスペダルロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55071933
品番
K-1900-2
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
軽くて丈夫
操作が簡単
抜群な性能
用途
大型・中型の機器・台車のストッパー
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
1480
許容荷重(kN)
1.96
表面仕上げ
電解研磨
タキゲンコード
31531