TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレスペダルロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55071949
品番
K-1900-4
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
軽くて丈夫
操作が簡単
抜群な性能
用途
大型・中型の機器・台車のストッパー
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
1700
許容荷重(kN)
2.94
表面仕上げ
電解研磨
タキゲンコード
31532