画像準備中

ペダルロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55071967 品番 K-900-4
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

軽くて丈夫
操作が簡単
抜群な性能

用途大型・中型の機器・台車のストッパー 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)1720 許容荷重(kN)2.94 表面仕上げペダル/ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、本体/焼付塗装 タキゲンコード30500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする