TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
コーナーキャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55072028
品番
K-220G-75-R
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
あらゆるコーナーに簡単に取付けできるキャスターです。
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
455
材質(車輪)
ゴム
許容荷重(kN)
0.49
旋回半径(mm)
60
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
30139